Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoPaño
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorVerde
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante15V512V
- Número de Upc del fabricante662980786130
- RPM Máx.6150
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete5.000
Descripción general
- Agente refrigerante
- Vida útil extralargaGranos premium autoafilables
- Velocidad de extracción ultraalta