Motion
15V518V
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES Quick-Step - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de tela, grano 180 , color verde
Artículo MI #11458776
No. Fabricante 15V518V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES Quick-Step - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de tela, grano 180 , color verde
Artículo MI #11458776
No. Fabricante 15V518V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    180
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5.000
  • Número de stock del fabricante
    15V518V
  • Número de Upc del fabricante
    662980621875
  • RPM Máx.
    6150
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    5.000

Descripción general

Descripción del fabricante
15V518V PASO RÁPIDO XX GR180 5" (PAQUETE DE 5
  • Agente refrigerante
  • Vida útil extralargaGranos premium autoafilables
  • Velocidad de extracción ultraalta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo