Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoPaño
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorVerde
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15V612
- Número de Upc del fabricante662980081280
- RPM Máx.5100
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980081280
Descripción general
- Agente refrigerante
- Vida útil extralargaGranos premium autoafilables
- Velocidad de extracción ultraalta