Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeTornillo
- Material de apoyoViaje ecológico
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de valor recortable
- Para usar conAmoladora
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante15W706
- Número de Upc del fabricante662980438589
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980438589
Descripción general
- La mezcla especial de grano de alúmina y circonio se autoafila con menos presión; proporciona una alta tasa de evacuación en el acero; el soporte ajustable prolonga la vida útil del disco; es la opción económica cuando se mezclan esquinas afiladas, desbarbado pesado o mezcla en soldaduras de filete; el soporte ajustable Eco-Trim de acero extiende la vida útil del disco hasta 3 veces; máxima seguridad y comodidad para el operador; para uso en aluminio, acero inoxidable, acero;