Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 en 11
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoFibra de resina
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante15X473V
- Número de Upc del fabricante662980688335
- RPM Máx.13300
- Tipo de montajeEnroscable
- Cantidad del paquete5.000
Descripción general
- Ahora con el sistema SPIN-ON.