Motion
15X476
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 5/8 pulg.-11, material abrasivo cerámico, material de soporte de fibra de resina, grano de 60 , color naranja
Artículo MI #11458803
No. Fabricante 15X476
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 5/8 pulg.-11, material abrasivo cerámico, material de soporte de fibra de resina, grano de 60 , color naranja
Artículo MI #11458803
No. Fabricante 15X476
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 en 11
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Fibra de resina
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25.000
  • Número de stock del fabricante
    15X476
  • Número de Upc del fabricante
    662980460344
  • RPM Máx.
    13300
  • Tipo de montaje
    Enroscable
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • UPC_NO
    662980460344

Descripción general

Descripción del fabricante
15X476 4-1/2'' GR60 CORTE EN FRÍO XX - QUICK C
  • Ahora con el sistema SPIN-ON.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno