Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 en 11
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoFibra de resina
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15X532
- Número de Upc del fabricante662980586471
- RPM Máx.12200
- Tipo de montajeEnroscable
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980586471
Descripción general
- Ahora con el sistema SPIN-ON.