Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Diámetro máximo del disco6 pulg.
- Altura total6 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Tamaño del husillo5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta11.4 lb
Detalles
- Amperaje12.2 A
- Interruptor sellado contra polvoNo
- Incluye1 X 07Q506, 1 X 07Q512, 1 X 07R454, 1 X 07X845, 1 X 30A275, 1x 07Q149, 2 X 07R453, 4 X 15V418, 1x 07Q045
- Incluye gestión de polvoNo
- Número de stock del fabricante30A277
- Número de Upc del fabricante662980420676
- Velocidad máxima7600 rpm
- Número de piezas13
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO662980722831
- Velocidad variableSí
- Voltaje120 V
Descripción general
- No puede equivocarse con esta herramienta de acabado. Trabaje con mayor comodidad en áreas incómodas, termine a velocidades de molienda más bajas y aproveche al máximo todos sus abrasivos.