Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado6 pulg.
- Peso de la herramienta22 lb
- Peso22 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAmoladora de soldadura de acuerdo de velocidad variable ULTI-MATE℮
- Baterías incluidasNo
- ECCNEAR99
- Código de armonización8467.29.0019
- Incluye1 x 07U615, 1 x 07U621, 1 x 07U625, 1 x 07X662, 1 x 15I451, 1 x 15I453, 1 x 30A287
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Número de Upc del fabricante662980281468
- Velocidad máxima8750 rpm
- Número de piezas7
- Clasificación de potencia1550 W
- Fuente de alimentaciónRed eléctrica
- Herramientas incluidasGRINDADOR DE SOLDADURA
- UPC_NO662980281468
- Voltaje120 V
Descripción general
- La Ulti-Mate es una nueva amoladora de soldadura de acuerdo de velocidad variable y herramienta de acabado diseñada para trabajar en esquinas estrechas a las que otras herramientas tienen dificultades para alcanzar. Al combinar esta herramienta y nuestra gama de abrasivos de calidad, puede pasar de una soldadura áspera hasta un acabado de espejo en solo minutos.