Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Altura total9.9 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Tamaño del husillo5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta20 lb
Detalles
- Amperaje10 A
- Interruptor sellado contra polvoNo
- Incluye1 X 07D152, 1 X 07D153, 1 X 07D154, 2 X 14X156, 2 X 14X158, 2 X 14X162, 1 X 30A289
- Incluye gestión de polvoNo
- Número de stock del fabricante30A289
- Número de Upc del fabricante662980566589
- Velocidad máxima3200 rpm
- Número de piezas10
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO662980566589
- Velocidad variableSí
- Voltaje120 V
Descripción general
- Walter se enorgullece de presentar una nueva herramienta eléctrica que le permite utilizar nuestros productos abrasivos de primera calidad en un nuevo formato de banda para terminar tuberías, tubos y barandillas. Esta potente herramienta de acabado cuenta con la tecnología Soft-Start para evitar rebotes al arrancar la herramienta, el control de velocidad variable Dialspeed™ la monitorización de RPM Dynamax™ mantener una velocidad constante bajo carga.