Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Diámetro de la rueda de esmerilado6 pulg.
- Longitud total26 pulg.
- Peso de la herramienta7 lb
- Peso7 lb
Detalles
- Amperaje11.8 A
- IncluyeSolo herramienta eléctrica
- Velocidad máxima4800
- Clasificación de potencia1300 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO662980241820
- Voltaje110 V
Descripción general
- Rango de RPM: 1,600-4,800
- Ligero: 3.2 kg ( 7 lb)
- Diámetro máximo de la rueda: 6” (150mm)
- Compatible con ruedas de algodón y pastas pulidoras
- Compatible con cepillo de alambre y tambores Line-Mate
- Compatible con abrasivos, tapones y conos no tejidos
- Compatible con ruedas de enganche
- Control de velocidad variable de Dynamax