Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la herramienta5,3 lb
- Peso1.5 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBatería ventilada
- Capacidad de la batería18 V
- Química de la batería18 voltios
- Serie de bateríasCortador de cremallera
- Número de Upc del fabricante662980021156
- Voltaje nominal18 V
- UPC_NO662980021156
Descripción general
- BATERÍA 18 V 5.2Ah