Motion
38A716
716 TALADRO ELÉCTRICO
Artículo MI #11458862
No. Fabricante 38A716
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
716 TALADRO ELÉCTRICO
Artículo MI #11458862
No. Fabricante 38A716
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    5/8 pulg.
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    20.7 pulg.
  • Ancho
    7.5 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    9.2
  • Incluye
    Solo perforar
  • Magnético
    No
  • Velocidad máxima
    760
  • Número de velocidades
    2
  • Clasificación de potencia
    1100 W
  • Reversible
    Sí
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
38A716 716 TALADRO ELÉCTRICO
  • Asa trasera ergonómica en forma de D
  • Inversión, control electrónico de velocidad
  • Asa lateral giratoria y desmontable
  • Motor de alta potencia, 2 velocidades con engranajes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno