Motion
39D050
UNIDAD DE PERFORACIÓN MAGNÉTICA DE PERFIL BAJO ICECUT MINI ℮
Artículo MI #11458866
No. Fabricante 39D050
Precio2,799.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UNIDAD DE PERFORACIÓN MAGNÉTICA DE PERFIL BAJO ICECUT MINI ℮
Artículo MI #11458866
No. Fabricante 39D050
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
Precio2,799.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/4 pulg.
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Altura máxima
    7.04 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2-3/8 pulg.
  • Ancho
    15.5 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    10
  • Incluye
    Solo broca magnética
  • Magnético
    Sí
  • Velocidad máxima
    500
  • Estilo de montaje
    Magnético
  • Número de velocidades
    Variable de 1 velocidad
  • Clasificación de potencia
    1200 W
  • Reversible
    No
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MINIMAGNÉTICO DE PERFIL BAJO 39D050 ICECUT
  • Unidad ligera
  • Electroimán permanente para mayor seguridad y funcionalidad
  • El cuerpo compacto y de perfil bajo permite hacer orificios en espacios extremadamente estrechos
  • El control de velocidad Dynamax de Walter garantiza que las velocidades de RPM permanezcan constantes
  • El sistema Accurdrill ℮ protege la unidad de sobrecargas y del riesgo de rotura de la fresa
  • La mayor capacidad de perforación de su clase
  • 250-500 RPM sin carga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno