Motion
39D100
100 MAG. UNIDAD DE DESCARGA
Artículo MI #11458867
No. Fabricante 39D100
Precio2,292.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
100 MAG. UNIDAD DE DESCARGA
Artículo MI #11458867
No. Fabricante 39D100
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
Precio2,292.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/4 pulg.
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Altura
    20 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Altura máxima
    16.29 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.6 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    8
  • Incluye
    (48-H 310), 1⁄2” keyed chuck (39-D 006), Chuck adaptor (39-D 005), M6 T-handle hexagonal key (48-Z 004), Allen key (48-Z 003), safety strap, (48-H 329), safety glasses (48-H 424), reversible press button (48-H 324), triple handle (48-H 323)., Carrying case 48-H 423 (ICECUT 100), 48-H 422 (ICECUT 200), lubrication system
  • Magnético
    Sí
  • Velocidad máxima
    600
  • Estilo de montaje
    Magnético
  • Número de velocidades
    1
  • Clasificación de potencia
    850 W
  • Reversible
    No
  • Velocidad variable
    No
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
39D100 ICECUT100 UNIDAD DE TALADRADO MAGNÉTICO
  • Ligero y portátil
  • Panel de control centrado
  • Mango ergonómico
  • Mango reversible de liberación rápida
  • Perfora más agujeros, más rápido Segura de usar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno