Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/4 pulg.
- Longitud del cable8 pies
- Altura20 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Altura máxima23.07 pulg.
- Accidente cerebrovascular5.5 pulg.
- Ancho9.4 pulg.
Detalles
- Amperaje15
- IncluyeEstuche de transporte, mandril, conjunto de eje, gafas de seguridad, mango de eje, punzón de deriva, cinturón de seguridad, hexagonal de 3 mm, llave, anillo fijo, cepillos de carbono de repuesto, conjunto de botella de refrigerante.
- MagnéticoSí
- Velocidad máxima500
- Estilo de montajeMagnético
- Número de velocidadesVariable de 2 velocidades, reversible
- Clasificación de potencia1550 W
- ReversibleSí
- Velocidad variableSí
- Voltaje120 V
Descripción general
- Control de velocidad variable de Dynamax
- Potente motor de 2 velocidades
- Ligero: 15.9 kg ( 34.1 lb)
- Rango de taladrado: 100-500 RPM
- Pantalla de par de apriete LED Accudrill℮
- Velocidad reversible para roscado de agujeros
- Capacidad de taladrado de 2-3/8” x 3”
- Potente electroimán