Motion
39D251
Corte de hielo de 250-PIPES, TALADRO MAG
Artículo MI #11458869
No. Fabricante 39D251
Precio5,607.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte de hielo de 250-PIPES, TALADRO MAG
Artículo MI #11458869
No. Fabricante 39D251
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
Precio5,607.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/4 pulg.
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Altura
    20 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Altura máxima
    25.2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5.5 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    15
  • Incluye
    Estuche de transporte, mandril, conjunto de eje, gafas de seguridad, mango de eje, punzón de deriva, cinturón de seguridad, hexagonal de 3 mm, llave, anillo fijo, cepillos de carbono de repuesto, conjunto de botella de refrigerante.
  • Magnético
    Sí
  • Velocidad máxima
    500
  • Estilo de montaje
    Magnético
  • Número de velocidades
    Variable de 2 velocidades, reversible
  • Clasificación de potencia
    1500 W
  • Reversible
    Sí
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
39D251 UNIDAD DE PERFORACIÓN MAGNÉTICA 250 DE CORTE EN HIELO
  • Control de velocidad variable de Dynamax
  • Potente motor de 2 velocidades
  • Rango de taladrado: 100-500 RPM
  • Pantalla de par de apriete LED Accudrill℮
  • Velocidad reversible para roscado de agujeros
  • Capacidad de taladrado de 2-3/8” x 3”
  • 2 imanes giratorios permanentes (electro y estándar)
  • Uso en materiales tan finos como 1/8”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno