Motion
BULK-RS-HUS70-315

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HUS70-315

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR, caucho Ultra Strength, caucho Buna-N Ultra Strength, caucho Buna-N Ultra Strength
Artículo MI #11459044
No. Fabricante BULK-RS-HUS70-315
Precio101.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HUS70-315

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR, caucho Ultra Strength, caucho Buna-N Ultra Strength, caucho Buna-N Ultra Strength
Artículo MI #11459044
No. Fabricante BULK-RS-HUS70-315
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
Precio101.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4
  • Longitud
    5 pies
  • Resistencia a la tensión
    2,500 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.28
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Ultrafuerza
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-HUS70-315 ULTRAFUERZA BUNA-N
  • Esta formulación es más resistente y duradera que el Buna-N estándar y de alta resistencia para las aplicaciones más exigentes
  • Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
  • También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo