Motion
BULK-RS-NAT40-248

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-248

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11459101
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-248
Precio357.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-248

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11459101
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-248
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
Precio357.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    6
  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    3/4 in
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Tostado
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.05 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Goma natural
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.059 pulg. - +0.059 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-NAT40-248 LÁMINA DE CAUCHO NATURAL N
  • El caucho natural es fuerte, resistente a la abrasión y el más elástico de todos los materiales de caucho.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"