Especificaciones
Dimensions
- Alargamiento4
- Longitud6 pies
- Resistencia a la tensión2,500 psi
- Grosor1/2 in
- Ancho36 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.28
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro70A
- GradoUltrafuerza
- MaterialNeopreno
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.050 pulg. - +0.050 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-RS-NUS70-329 NEOPRENO ULTRAFUERTE
- Esta formulación es más resistente y duradera que el neopreno estándar y de alta resistencia para las aplicaciones más exigentes
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.