Motion
BULK-RS-N60FDA-260

USA Industrials INC
BULK-RS-N60FDA-260

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de la FDA, caucho de neopreno de la FDA, neopreno de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de neopreno de grado alimentario, neopreno de grado alimentario -
Artículo MI #11460161
No. Fabricante BULK-RS-N60FDA-260
Precio460.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-N60FDA-260

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de la FDA, caucho de neopreno de la FDA, neopreno de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de neopreno de grado alimentario, neopreno de grado alimentario -
Artículo MI #11460161
No. Fabricante BULK-RS-N60FDA-260
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
Precio460.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.3
  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Blanco
  • Juego de compresión
    0.35
  • Densidad
    1.40 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-N60FDA-260 GOMA DE NEOPRENO DE LA FDA S
  • Esta formulación está hecha de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo