Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.3
- Longitud8 pies
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor3/8 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorBlanco
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.40 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlimentos
- MaterialNeopreno
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación está hecha de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.