Motion
BULK-RS-NFR60-22

USA Industrials INC
BULK-RS-NFR60-22

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, reforzado con tela, refuerzo con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela -
Artículo MI #11460206
No. Fabricante BULK-RS-NFR60-22
Precio143.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-NFR60-22

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, reforzado con tela, refuerzo con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela, caucho de neopreno reforzado con tela -
Artículo MI #11460206
No. Fabricante BULK-RS-NFR60-22
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
Precio143.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    48 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Tipo de tejido
    Poliéster - 1 capa (para refuerzo)
  • Grado
    Reforzado con tela
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO DE POLIÉSTER BULK-RS-NFR60-22 1 PLY-
  • Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
  • A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo