Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho48 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.33
- Densidad1.50 g/cm3
- Durómetro60A
- Tipo de tejidoPoliéster - 1 capa (para refuerzo)
- GradoReforzado con tela
- MaterialNeopreno
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)
Descripción general
- Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
- A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.