Motion
BULK-RS-N40TXT-49

USA Industrials INC
BULK-RS-N40TXT-49

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho texturizado, caucho de neopreno texturizado, neopreno texturizado -
Artículo MI #11460313
No. Fabricante BULK-RS-N40TXT-49
Precio49.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-N40TXT-49

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho texturizado, caucho de neopreno texturizado, neopreno texturizado -
Artículo MI #11460313
No. Fabricante BULK-RS-N40TXT-49
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
Precio49.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/32 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Texturizado
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    0
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Tolerancia de espesor
    (0.000 pulg. - +0.016 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-N40TXT-49 RESIDUOS DE NEOPRENO TEXTURIZADOS
  • Estas láminas tienen una textura entrecruzada que proporciona una superficie de agarre antideslizante
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo