Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/16 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.33
- Densidad1.50 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoEstándar
- MaterialNeopreno
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroTexturizado
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaTexturizado
- Tolerancia de espesor(-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)
Descripción general
- Estas láminas tienen una textura entrecruzada que proporciona una superficie de agarre antideslizante
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.