Motion
BULK-RS-N70TXT-72

USA Industrials INC
BULK-RS-N70TXT-72

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho texturizado, caucho de neopreno texturizado, neopreno texturizado -
Artículo MI #11460587
No. Fabricante BULK-RS-N70TXT-72
Precio617.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-N70TXT-72

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho texturizado, caucho de neopreno texturizado, neopreno texturizado -
Artículo MI #11460587
No. Fabricante BULK-RS-N70TXT-72
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
Precio617.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    4 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Texturizado
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Texturizado
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-N70TXT-72 RESIDUOS DE NEOPRENO TEXTURIZADOS
  • Estas láminas tienen una textura entrecruzada que proporciona una superficie de agarre antideslizante
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo