Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud6 pies
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.33
- Densidad1.50 g/cm3
- Durómetro40A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)
Descripción general
- Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
- También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero.