Motion
BULK-RS-H50-21

USA Industrials INC
BULK-RS-H50-21

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR -
Artículo MI #11460763
No. Fabricante BULK-RS-H50-21
Price$739.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-H50-21

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR -
Artículo MI #11460763
No. Fabricante BULK-RS-H50-21

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$739.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/2 in
  • Ancho
    36 in

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    50A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.050 pulg. - +0.050 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-H50-21 LÁMINA DE CAUCHO BUNA-N SIN ANUNCIO
  • Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
  • También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo