Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.3
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor3/32 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorBlanco
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.40 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlimentos
- MaterialBuna-N
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.013 pulg. - +0.013 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación está hecha de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
- Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
- También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero