Motion
BULK-RS-E60-301

USA Industrials INC
BULK-RS-E60-301

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11462274
No. Fabricante BULK-RS-E60-301
Precio205.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-E60-301

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11462274
No. Fabricante BULK-RS-E60-301
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
Precio205.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    8 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA EPDM BULK-RS-E60-301 SIN ADHE
  • EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
  • Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo