Motion
BULK-RS-E60-273

USA Industrials INC
BULK-RS-E60-273

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11462305
No. Fabricante BULK-RS-E60-273
Precio381.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-E60-273

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11462305
No. Fabricante BULK-RS-E60-273

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio381.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    4 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA EPDM BULK-RS-E60-273 SIN ADHE
  • EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
  • Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo