Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud8 pies
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.33
- Densidad1.50 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)
Descripción general
- EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
- Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.