Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4.5
- Longitud4 pies
- Resistencia a la tensión1,800 psi
- Grosor1/32 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.25
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlta resistencia
- MaterialEPDM
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 300° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(0.000 pulg. - +0.016 pulg.)
Descripción general
- Estas láminas de caucho EPDM están curadas con peróxido para mejorar la resistencia y la resistencia a la temperatura
- EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
- Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.