Motion
BULK-RS-E60HT-263

USA Industrials INC
BULK-RS-E60HT-263

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP, caucho de alta resistencia, caucho EPDM de alta resistencia, EPDM de alta resistencia, caucho EPDM de alta temperatura, caucho EPDM de alta temperatura, EPDM de alta temperatura, caucho curado con peróxido, caucho EPDM curado con peróxido, EPDM curado con peróxido -
Artículo MI #11462369
No. Fabricante BULK-RS-E60HT-263
Precio2,160.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-E60HT-263

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP, caucho de alta resistencia, caucho EPDM de alta resistencia, EPDM de alta resistencia, caucho EPDM de alta temperatura, caucho EPDM de alta temperatura, EPDM de alta temperatura, caucho curado con peróxido, caucho EPDM curado con peróxido, EPDM curado con peróxido -
Artículo MI #11462369
No. Fabricante BULK-RS-E60HT-263
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
Precio2,160.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4.5
  • Longitud
    9 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,800 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 300° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-E60HT-263 EPDM DE ALTA TEMPERATURA
  • Estas láminas de caucho EPDM están curadas con peróxido para mejorar la resistencia y la resistencia a la temperatura
  • EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
  • Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo