Motion
BULK-RS-V75-414

USA Industrials INC
BULK-RS-V75-414

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11462397
No. Fabricante BULK-RS-V75-414
Precio3,263.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-V75-414

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11462397
No. Fabricante BULK-RS-V75-414
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
Precio3,263.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    1.5
  • Longitud
    7 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.90 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA VITON BULK-RS-V75-414 SIN ADH
  • Viton es la mejor opción para aplicaciones que exigen resistencia química
  • También es excelente para su uso a altas temperaturas y con aceites.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo