Motion
BULK-RS-V75-409

USA Industrials INC
BULK-RS-V75-409

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11462404
No. Fabricante BULK-RS-V75-409
Precio4,232.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-V75-409

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11462404
No. Fabricante BULK-RS-V75-409
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
Precio4,232.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    1.5
  • Longitud
    6 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.90 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA VITON BULK-RS-V75-409 SIN ADH
  • Viton es la mejor opción para aplicaciones que exigen resistencia química
  • También es excelente para su uso a altas temperaturas y con aceites.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo