Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento2.8
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión800 psi
- Grosor1/16 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.45 g/cm3
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialSBR
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -45° a 200° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)
Descripción general
- SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.