Especificaciones
Dimensions
- Alargamiento2.8
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión800 psi
- Grosor3/8 in
- Ancho36 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.45 g/cm3
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialSBR
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -45° a 200° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-RS-SBR75-42 SBR LÁMINA DE GOMA SIN ADH
- SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.