Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento2
- Longitud4 pies
- Resistencia a la tensión400 psi
- Grosor3/8 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.38
- Densidad1.50 g/cm3
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialSBR
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -45° a 200° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA DE BULK-RS-SBR75-51 SBR SIN ADHE
- SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.