Motion
BULK-RS-SBR75-80

USA Industrials INC
BULK-RS-SBR75-80

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho para faldón -
Artículo MI #11462514
No. Fabricante BULK-RS-SBR75-80
Precio1,061.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-SBR75-80

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho para faldón -
Artículo MI #11462514
No. Fabricante BULK-RS-SBR75-80
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
Precio1,061.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    2
  • Longitud
    7 pies
  • Resistencia a la tensión
    400 psi
  • Grosor
    3/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.38
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    SBR
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.059 pulg. - +0.059 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA DE BULK-RS-SBR75-80 SBR SIN ADHE
  • SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo