Motion
BULK-RS-SBRHS60-16

USA Industrials INC
BULK-RS-SBRHS60-16

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, bandas de protección contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, zócalo, zócalo de falda, caucho de zócalo de falda, caucho de alta resistencia, caucho SBR de alta resistencia, SBR de alta resistencia -
Artículo MI #11462549
No. Fabricante BULK-RS-SBRHS60-16
Precio26.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-SBRHS60-16

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, bandas de protección contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, zócalo, zócalo de falda, caucho de zócalo de falda, caucho de alta resistencia, caucho SBR de alta resistencia, SBR de alta resistencia -
Artículo MI #11462549
No. Fabricante BULK-RS-SBRHS60-16
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
Precio26.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    SBR
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-SBRHS60-16 BARRA DE BRILLO DE ALTA RESISTENCIA
  • Más resistente y duradero que el SBR estándar para aplicaciones más exigentes
  • SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo