Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento2.8
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión800 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.45 g/cm3
- Durómetro75A
- Tipo de tejidoPoliéster - 2 capas (para refuerzo)
- GradoReforzado con tela
- MaterialSBR
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -45° a 200° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-RS-SBRFR75-46 2 PLY POLYESTER FABRI
- Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
- A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
- SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.