Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento6
- Longitud6 pies
- Resistencia a la tensión3,000 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorTostado
- Juego de compresión0.25
- Densidad1.05 g/cm3
- Durómetro40A
- GradoEstándar
- MaterialGoma natural
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -45° a 200° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA NATURAL BULK-RS-NAT40-289 NO
- El caucho natural es fuerte, resistente a la abrasión y el más elástico de todos los materiales de caucho.