Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento6
- Longitud5 pies
- Resistencia a la tensión3,000 psi
- Grosor3/4 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorTostado
- Juego de compresión0.25
- Densidad1.05 g/cm3
- Durómetro40A
- GradoEstándar
- MaterialGoma natural
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -45° a 200° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.059 pulg. - +0.059 pulg.)
Descripción general
- El caucho natural es fuerte, resistente a la abrasión y el más elástico de todos los materiales de caucho.