Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4.5
- Longitud4 pies
- Resistencia a la tensión3,000 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorÁmbar
- Juego de compresión0.25
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlta resistencia
- MaterialPoliuretano
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -20° a 180° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)
Descripción general
- El poliuretano tiene una resistencia a la tracción, resistencia al desgarro y propiedades de absorción de impactos excepcionales
- Es mucho más resistente que los materiales de caucho comparables y a menudo se utiliza para aplicaciones de alta tensión y alto desgaste.