Motion
BULK-RS-P60-230

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-230

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, poliuretano, uretano, poliuretano -
Artículo MI #11462760
No. Fabricante BULK-RS-P60-230
Price$1,479.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-230

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, poliuretano, uretano, poliuretano -
Artículo MI #11462760
No. Fabricante BULK-RS-P60-230
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
Price$1,479.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Alargamiento
    4.5
  • Longitud
    5 pies
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Ámbar
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    Poliuretano
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -20° a 180° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE POLIURETANO BULK-RS-P60-230 SIN ADH
  • El poliuretano tiene una resistencia a la tracción, resistencia al desgarro y propiedades de absorción de impactos excepcionales
  • Es mucho más resistente que los materiales de caucho comparables y a menudo se utiliza para aplicaciones de alta tensión y alto desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo