Motion
BULK-RS-RSBR60-84

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RSBR60-84

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho para faldón -
Artículo MI #11462953
No. Fabricante BULK-RS-RSBR60-84
Precio75.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RSBR60-84

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho para faldón -
Artículo MI #11462953
No. Fabricante BULK-RS-RSBR60-84
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
Precio75.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    2
  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    400 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Rojo
  • Juego de compresión
    0.38
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    SBR
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-RSBR60-84 CHAPA DE GOMA DE SBR ROJA N
  • SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo