Motion
ZUSANSR-F-240

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-240

Espuma de sellado para EE. UU., Lámina de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Goma de esponja, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno, Espuma firme, Neopreno firme, Espuma de neopreno firme -
Artículo MI #11462993
No. Fabricante ZUSANSR-F-240
Precio186.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-240

Espuma de sellado para EE. UU., Lámina de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Goma de esponja, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno, Espuma firme, Neopreno firme, Espuma de neopreno firme -
Artículo MI #11462993
No. Fabricante ZUSANSR-F-240
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
Precio186.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    200 psi
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    20 psi (a 25 %)
  • Densidad
    20 lb/pie3
  • Firmeza
    Firme (14+ psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -70° a 200° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSANSR-F-240 LÁMINA DE ESPUMA DE NEOPRENO FIRME CON
  • El neopreno es el material de espuma más utilizado debido a su buen equilibrio de resistencia, aceite, agua y resistencia a la intemperie
  • Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas automotrices y equipos deportivos
  • Este neopreno firme es más resistente y duradero que nuestra oferta estándar para las aplicaciones más exigentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno