Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión60 psi
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión4 psi (a 25 %)
- Densidad12 lb/pie3
- FirmezaExtrasuave (0 - 4 psi)
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- FormaTira
- Rango de temperaturaDe -90° a 275° F
- TexturaSuave
Descripción general
- EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperaturas
- Las aplicaciones incluyen aplicaciones antideslizantes y antitraqueteo, sellos, dispositivos de flotación y aislamiento